3,40 €/ Unitéhors TVA
4,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | MXL-025 |
Longueur de pas | 154.43 mm |
Longueur de pas | 6.08 in |
Largeur | 6.35 mm |
Pas | 2.032 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 76 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 1.14 mm |
Hauteur des dents | 0.51 mm |
5,58 €/ Unitéhors TVA
6,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026