3,40 €/ Unitéhors TVA
4,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | MXL-025 |
Longueur de pas | 144.27 mm |
Longueur de pas | 5.68 in |
Largeur | 6.35 mm |
Pas | 2.032 mm |
Pas | 0.08 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 71 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 1.14 mm |
Hauteur des dents | 0.51 mm |
5,54 €/ Unitéhors TVA
6,70 €TVA incluse
Vendu par: 76Commande minimum: 76
Date de livraison estimée - 07/01/2027