Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 510-H-300

  • ERIKS:12026265
  • Fabricant:4014486004199
Image 1
Ajouter à la liste

118,07 €/ Unitéhors TVA

142,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
H-300
Longueur de pas
1295.4 mm
Longueur de pas
51 in
Largeur
76.2 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
102
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 510-H-300

  • Eriks:818399
  • Manufacturer:925745051

145,09 €/ Unitéhors TVA

175,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026