Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 460-XL-025

  • ERIKS:12026240
  • Fabricant:4014486030846
Image 1
Ajouter à la liste

8,60 €/ Unitéhors TVA

10,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Longueur de pas
1168.4 mm
Longueur de pas
46 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
230
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 460-XL-025

  • Eriks:1023796
  • Manufacturer:927741789

9,05 €/ Unitéhors TVA

10,95 €TVA incluse

Vendu par: 76Commande minimum: 76

Date de livraison estimée - 07/01/2027