Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 435-L-100

  • ERIKS:12026224
  • Fabricant:4014486007763
Image 1
Ajouter à la liste

33,02 €/ Unitéhors TVA

39,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
L-100
Longueur de pas
1104.9 mm
Longueur de pas
43.5 in
Largeur
25.4 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
116
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.91 mm