Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 3984-MXL-025

  • ERIKS:12026193
  • Fabricant:4014486076431
Image 1
Ajouter à la liste

7,03 €/ Unitéhors TVA

8,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-025
Longueur de pas
1011.94 mm
Longueur de pas
39.84 in
Largeur
6.35 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
498
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 3984-MXL-025

  • Eriks:1023704
  • Manufacturer:927741541

12,87 €/ Unitéhors TVA

15,57 €TVA incluse

Vendu par: 76Commande minimum: 76

Date de livraison estimée - 07/01/2027