Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée, ZR, 390-XL-037

  • ERIKS:23611816
  • Fabricant:4014486030549
Image 1
Ajouter à la liste

9,53 €/ Unitéhors TVA

11,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Longueur de pas
990.6 mm
Longueur de pas
39 in
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
195
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 390-XL-037

  • Eriks:1023878
  • Manufacturer:927740889

11,78 €/ Unitéhors TVA

14,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026