Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 390-XL-025

  • ERIKS:12026186
  • Fabricant:4014486030501
Image 1
Ajouter à la liste

7,03 €/ Unitéhors TVA

8,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Longueur de pas
990.6 mm
Longueur de pas
39 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
195
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 390-XL-025

  • Eriks:1023787
  • Manufacturer:927740885

7,94 €/ Unitéhors TVA

9,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026