8,73 €/ Unitéhors TVA
10,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | XL-037 |
Longueur de pas | 970.28 mm |
Longueur de pas | 38.2 in |
Largeur | 9.525 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 191 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 2.3 mm |
Hauteur des dents | 1.27 mm |
11,55 €/ Unitéhors TVA
13,98 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 07/01/2027