Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 375-L-075

  • ERIKS:12026175
  • Fabricant:4014486356502
Image 1
Ajouter à la liste

23,30 €/ Unitéhors TVA

28,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
L-075
Longueur de pas
952.5 mm
Longueur de pas
37.5 in
Largeur
19.05 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
100
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.91 mm