25,97 €/ Unitéhors TVA
31,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | H-075 |
Longueur de pas | 952.5 mm |
Longueur de pas | 37.5 in |
Largeur | 19.05 mm |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 75 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 4 mm |
Hauteur des dents | 2.29 mm |
28,77 €/ Unitéhors TVA
34,81 €TVA incluse
Vendu par: 39Commande minimum: 39
Date de livraison estimée - 07/01/2027