Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 360-H-075

  • ERIKS:12026155
  • Fabricant:4014486003567
Image 1
Ajouter à la liste

25,12 €/ Unitéhors TVA

30,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
H-075
Longueur de pas
914.4 mm
Longueur de pas
36 in
Largeur
19.05 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
72
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 360-H-075

  • Eriks:819174
  • Manufacturer:925741036

27,75 €/ Unitéhors TVA

33,58 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026