Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 3472-MXL-019

  • ERIKS:12026145
  • Fabricant:4014486076301
Image 1
Ajouter à la liste

5,96 €/ Unitéhors TVA

7,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-019
Longueur de pas
881.89 mm
Longueur de pas
34.72 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
434
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 3472-MXL-019

  • Eriks:1023590
  • Manufacturer:927742498

8,93 €/ Unitéhors TVA

10,81 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 07/01/2027