Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 345-L-050

  • ERIKS:23611580
  • Fabricant:4014486007190
Image 1
Ajouter à la liste

16,02 €/ Unitéhors TVA

19,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
L-050
Longueur de pas
876.3 mm
Longueur de pas
34.5 in
Largeur
12.7 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
92
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 345-L-050

  • Eriks:817619
  • Manufacturer:925731034

16,93 €/ Unitéhors TVA

20,49 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026