Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 344-XL-037

  • ERIKS:12026143
  • Fabricant:4014486030129
Image 1
Ajouter à la liste

8,37 €/ Unitéhors TVA

10,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Longueur de pas
873.76 mm
Longueur de pas
34.4 in
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
172
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 344-XL-037

  • Eriks:1023870
  • Manufacturer:927740865

10,61 €/ Unitéhors TVA

12,84 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 07/01/2027