Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 344-XL-025

  • ERIKS:12026141
  • Fabricant:4014486030105
Image 1
Ajouter à la liste

6,44 €/ Unitéhors TVA

7,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Longueur de pas
873.76 mm
Longueur de pas
34.4 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
172
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 344-XL-025

  • Eriks:1023778
  • Manufacturer:927740863

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Vendu par: 75Commande minimum: 75

Date de livraison estimée - 07/01/2027