Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 330-H-300

  • ERIKS:12026130
  • Fabricant:4014486003420
Image 1
Ajouter à la liste

85,07 €/ Unitéhors TVA

102,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
H-300
Longueur de pas
838.2 mm
Longueur de pas
33 in
Largeur
76.2 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
66
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée TWIN POWER® 330-H-300

  • Eriks:23842362
  • Manufacturer:924603524

267,18 €/ Unitéhors TVA

323,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026