Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 3200-MXL-012

  • ERIKS:12026121
  • Fabricant:4014486076219
Image 1
Ajouter à la liste

4,84 €/ Unitéhors TVA

5,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-012
Longueur de pas
812.8 mm
Longueur de pas
32 in
Largeur
3.05 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
400
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 3200-MXL-012

  • Eriks:1023474
  • Manufacturer:927741506

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Vendu par: 152Commande minimum: 152

Date de livraison estimée - 07/01/2027