Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 320-H-200

  • ERIKS:12747944
  • Fabricant:4014486288032
Image 1
Ajouter à la liste

52,64 €/ Unitéhors TVA

63,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
H-200
Longueur de pas
812.8 mm
Longueur de pas
32 in
Largeur
50.8 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
64
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm