Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 2776-MXL-019

  • ERIKS:12026088
  • Fabricant:4014486075847
Image 1
Ajouter à la liste

4,99 €/ Unitéhors TVA

6,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-019
Longueur de pas
705.1 mm
Longueur de pas
27.76 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
347
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 2776-MXL-019

  • Eriks:1023578
  • Manufacturer:927753939

7,67 €/ Unitéhors TVA

9,28 €TVA incluse

Vendu par: 155Commande minimum: 155

Date de livraison estimée - 07/01/2027