Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 255-L-050

  • ERIKS:23610937
  • Fabricant:4014486006728
Image 1
Ajouter à la liste

12,11 €/ Unitéhors TVA

14,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
L-050
Longueur de pas
647.7 mm
Longueur de pas
25.5 in
Largeur
12.7 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
68
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 255-L-050

  • Eriks:817546
  • Manufacturer:925731025

13,68 €/ Unitéhors TVA

16,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026