Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 2520-MXL-025

  • ERIKS:12026069
  • Fabricant:4014486075625
Image 1
Ajouter à la liste

5,46 €/ Unitéhors TVA

6,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-025
Longueur de pas
640.08 mm
Longueur de pas
25.2 in
Largeur
6.35 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
315
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 2520-MXL-025

  • Eriks:1023685
  • Manufacturer:927741478

9,73 €/ Unitéhors TVA

11,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026