Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 240-L-050

  • ERIKS:23610784
  • Fabricant:4014486006636
Image 1
Ajouter à la liste

12,38 €/ Unitéhors TVA

14,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
L-050
Longueur de pas
609.6 mm
Longueur de pas
24 in
Largeur
12.7 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
64
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 240-L-050

  • Eriks:817538
  • Manufacturer:925731024

13,19 €/ Unitéhors TVA

15,96 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026