Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 230-XL-025

  • ERIKS:12026046
  • Fabricant:4014486028775
Image 1
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Longueur de pas
584.2 mm
Longueur de pas
23 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
115
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 230-XL-025

  • Eriks:897299
  • Manufacturer:925721023

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026