Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 225-L-075

  • ERIKS:23610712
  • Fabricant:4014486006520
Image 1
Ajouter à la liste

16,51 €/ Unitéhors TVA

19,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
L-075
Longueur de pas
571.5 mm
Longueur de pas
22.5 in
Largeur
19.05 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
60
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 225-L-075

  • Eriks:817767
  • Manufacturer:925732022

19,04 €/ Unitéhors TVA

23,04 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026