Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 2048-MXL-025

  • ERIKS:12026030
  • Fabricant:4014486074925
Image 1
Ajouter à la liste

4,84 €/ Unitéhors TVA

5,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-025
Longueur de pas
520.19 mm
Longueur de pas
20.48 in
Largeur
6.35 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
256
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 2048-MXL-025

  • Eriks:1023679
  • Manufacturer:927741439

8,55 €/ Unitéhors TVA

10,35 €TVA incluse

Vendu par: 75Commande minimum: 75

Date de livraison estimée - 07/01/2027