Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1984-MXL-025

  • ERIKS:12026018
  • Fabricant:4014486074703
Image 1
Ajouter à la liste

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-025
Longueur de pas
503.94 mm
Longueur de pas
19.84 in
Largeur
6.35 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
248
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1984-MXL-025

  • Eriks:1023677
  • Manufacturer:927741432

8,42 €/ Unitéhors TVA

10,19 €TVA incluse

Vendu par: 76Commande minimum: 76

Date de livraison estimée - 07/01/2027