Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 192-XL-037

  • ERIKS:12026009
  • Fabricant:4014486028355
Image 1
Ajouter à la liste

6,44 €/ Unitéhors TVA

7,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Longueur de pas
487.68 mm
Longueur de pas
19.2 in
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
96
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 192-XL-037

  • Eriks:1023846
  • Manufacturer:927752516

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

Vendu par: 78Commande minimum: 78

Date de livraison estimée - 07/01/2027