Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 190-XL-031

  • ERIKS:12026006
  • Fabricant:4014486028263
Image 1
Ajouter à la liste

5,46 €/ Unitéhors TVA

6,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-031
Longueur de pas
482.6 mm
Longueur de pas
19 in
Largeur
7.94 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
95
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm