14,81 €/ Unitéhors TVA
17,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | L-075 |
Longueur de pas | 476.25 mm |
Longueur de pas | 18.75 in |
Largeur | 19.05 mm |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 50 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 3.6 mm |
Hauteur des dents | 1.91 mm |
17,53 €/ Unitéhors TVA
21,21 €TVA incluse
9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026