Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 182-XL-025

  • ERIKS:12025993
  • Fabricant:4014486028072
Image 1
Ajouter à la liste

4,38 €/ Unitéhors TVA

5,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Longueur de pas
462.28 mm
Longueur de pas
18.2 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
91
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 182-XL-025

  • Eriks:1023748
  • Manufacturer:927753988

4,85 €/ Unitéhors TVA

5,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026