Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1800-XXH-500

  • ERIKS:12025990
  • Fabricant:4014486095418
Image 1
Ajouter à la liste

2 535,51 €/ Unitéhors TVA

3 067,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XXH-500
Longueur de pas
4572 mm
Longueur de pas
180 in
Largeur
127 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
144
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
15.7 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1800-XXH-500

  • Eriks:23842620
  • Manufacturer:925705407

1 974,72 €/ Unitéhors TVA

2 389,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027