Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1800-XXH-200

  • ERIKS:12025987
  • Fabricant:4014486095371
Image 1
Ajouter à la liste

1 023,61 €/ Unitéhors TVA

1 238,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XXH-200
Longueur de pas
4572 mm
Longueur de pas
180 in
Largeur
50.8 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
144
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
15.7 mm
Hauteur des dents
9.53 mm