Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1800-MXL-019

  • ERIKS:12025985
  • Fabricant:4014486074383
Image 1
Ajouter à la liste

3,74 €/ Unitéhors TVA

4,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-019
Longueur de pas
457.2 mm
Longueur de pas
18 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
225
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1800-MXL-019

  • Eriks:1023563
  • Manufacturer:927741408

6,16 €/ Unitéhors TVA

7,45 €TVA incluse

Vendu par: 101Commande minimum: 101

Date de livraison estimée - 07/01/2027