Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1700-H-300

  • ERIKS:12025963
  • Fabricant:4014486005516
Image 1
Ajouter à la liste

354,49 €/ Unitéhors TVA

428,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
H-300
Longueur de pas
4318 mm
Longueur de pas
170 in
Largeur
76.2 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
340
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1700-H-300

  • Eriks:23842850
  • Manufacturer:925745170

398,93 €/ Unitéhors TVA

482,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026