1 211,81 €/ Unitéhors TVA
1 466,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | XXH-300 |
Longueur de pas | 3556 mm |
Longueur de pas | 140 in |
Largeur | 76.2 mm |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 112 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 15.7 mm |
Hauteur des dents | 9.53 mm |
967,76 €/ Unitéhors TVA
1 170,99 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
Date de livraison estimée - 05/01/2027