Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1400-XH-500

  • ERIKS:12025909
  • Fabricant:4014486024609
Image 1
Ajouter à la liste

932,47 €/ Unitéhors TVA

1 128,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XH-500
Longueur de pas
3556 mm
Longueur de pas
140 in
Largeur
127 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
160
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
11.2 mm
Hauteur des dents
6.35 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1400-XH-500

  • Eriks:1024039
  • Manufacturer:927754466

834,61 €/ Unitéhors TVA

1 009,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026