Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1400-H-200

  • ERIKS:12025903
  • Fabricant:4014486005448
Image 1
Ajouter à la liste

204,47 €/ Unitéhors TVA

247,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
H-200
Longueur de pas
3556 mm
Longueur de pas
140 in
Largeur
50.8 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
280
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1400-H-200

  • Eriks:818267
  • Manufacturer:925744140

221,98 €/ Unitéhors TVA

268,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026