Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1400-H-075

  • ERIKS:12025901
  • Fabricant:4014486005417
Image 1
Ajouter à la liste

76,45 €/ Unitéhors TVA

92,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
H-075
Longueur de pas
3556 mm
Longueur de pas
140 in
Largeur
19.05 mm
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
280
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
4 mm
Hauteur des dents
2.29 mm