Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée, ZR, 140-XL-037

  • ERIKS:23609333
  • Fabricant:4014486027181
Image 1
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Longueur de pas
355.6 mm
Longueur de pas
14 in
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
70
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 140-XL-037

  • Eriks:816949
  • Manufacturer:925722014

6,53 €/ Unitéhors TVA

7,90 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026