4,84 €/ Unitéhors TVA
5,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | ZR CLASSIC |
Type | XL-031 |
Longueur de pas | 350.52 mm |
Longueur de pas | 13.8 in |
Largeur | 7.94 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 69 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Hauteur de profil | 2.3 mm |
Hauteur des dents | 1.27 mm |