Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 126-XL-037

  • ERIKS:12025876
  • Fabricant:4014486026740
Image 1
Ajouter à la liste

5,23 €/ Unitéhors TVA

6,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Longueur de pas
320.04 mm
Longueur de pas
12.6 in
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
63
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 126-XL-037

  • Eriks:1023826
  • Manufacturer:927752176

6,03 €/ Unitéhors TVA

7,30 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 07/01/2027