Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 126-XL-025

  • ERIKS:12025874
  • Fabricant:4014486026702
Image 1
Ajouter à la liste

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Longueur de pas
320.04 mm
Longueur de pas
12.6 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
63
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 126-XL-025

  • Eriks:1023729
  • Manufacturer:927753954

4,00 €/ Unitéhors TVA

4,84 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 07/01/2027