Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 112-XL-025

  • ERIKS:12025836
  • Fabricant:4014486026290
Image 1
Ajouter à la liste

3,74 €/ Unitéhors TVA

4,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Longueur de pas
284.48 mm
Longueur de pas
11.2 in
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
56
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 112-XL-025

  • Eriks:1023723
  • Manufacturer:927740524

3,87 €/ Unitéhors TVA

4,68 €TVA incluse

Vendu par: 75Commande minimum: 75

Date de livraison estimée - 07/01/2027