Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1056-MXL-012

  • ERIKS:12025805
  • Fabricant:4014486072617
Image 1
Ajouter à la liste

2,92 €/ Unitéhors TVA

3,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-012
Longueur de pas
268.22 mm
Longueur de pas
10.56 in
Largeur
3.05 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
132
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1056-MXL-012

  • Eriks:1023436
  • Manufacturer:927753440

3,07 €/ Unitéhors TVA

3,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026