Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1040-MXL-019

  • ERIKS:12025803
  • Fabricant:4014486072556
Image 1
Ajouter à la liste

3,40 €/ Unitéhors TVA

4,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
MXL-019
Longueur de pas
264.16 mm
Longueur de pas
10.4 in
Largeur
4.83 mm
Pas
2.032 mm
Pas
0.08 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
130
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
1.14 mm
Hauteur des dents
0.51 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1040-MXL-019

  • Eriks:1023545
  • Manufacturer:927753438

4,82 €/ Unitéhors TVA

5,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026