Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée STD 500-S8M-1760

  • ERIKS:23616832
  • Fabricant:4014486209341
Image 1
Ajouter à la liste

172,62 €/ Unitéhors TVA

208,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
STD
Type
S8M-050
Longueur de pas
1760 mm
Largeur
50 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
220
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm