134,98 €/ Unitéhors TVA
163,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | STD |
Type | S8M-050 |
Longueur de pas | 1256 mm |
Largeur | 50 mm |
Pas | 8 mm |
Nombre des dents | 157 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre de verre type spiralé |
Antistatique | Non |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Hauteur de profil | 5.4 mm |
Hauteur des dents | 3.2 mm |