Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée STD 400-S14M-5012

  • ERIKS:23616686
  • Fabricant:4014486211481
Image 1
Ajouter à la liste

648,80 €/ Unitéhors TVA

785,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
STD
Type
S14M-040
Longueur de pas
5012 mm
Largeur
40 mm
Pas
14 mm
Nombre des dents
358
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
9.5 mm
Hauteur des dents
5.6 mm