Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée STD 300-S8M-728

  • ERIKS:23616922
  • Fabricant:4014486207330
Image 1
Ajouter à la liste

54,20 €/ Unitéhors TVA

65,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
STD
Type
S8M-030
Longueur de pas
728 mm
Largeur
30 mm
Pas
8 mm
Nombre des dents
91
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm